Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE MA3P2 - uimuriventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYK 4DMD6

KERICK VALVE MA3P2 -kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella

Varastossa
Tuote: AD7CYK Malli: MA3P2Ristiviite: 4DMD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Koko3 / 8 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.3
Venttiilin virtaus - virtaus (2)1.6
Venttiilin virtaus - paine (1)40
Venttiilin virtaus - paine (2)60
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kellukoko (1-1 / 2 "x 4")
    • Pituus ja kiinnityskoko (6-1 / 2 "x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
KERICK VALVE MA252 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYE 4DMD1 MA252Putki1 / 4 "€19.39
KERICK VALVE MA052 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYG 4DMD3 MA052MNPT1 / 2 "€19.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE MA3P2 -kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella
€19.43 / yksikkö