Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE MA052 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYG 4DMD3

KERICK VALVE MA052 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella

Varastossa
Tuote: AD7CYG Malli: MA052Ristiviite: 4DMD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Koko1 / 2 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.3
Venttiilin virtaus - virtaus (2)1.6
Venttiilin virtaus - paine (1)40
Venttiilin virtaus - paine (2)60
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kellukoko (1-1 / 2 "x 4")
    • Pituus ja kiinnityskoko (7-1 / 2 "x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
KERICK VALVE MA252 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYE 4DMD1 MA252Putki1 / 4 "€19.39
KERICK VALVE MA3P2 - uimuriventtiili ja kelluva säädettävällä varrella AD7CYK 4DMD6 MA3P2MNPT3 / 8 "€19.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE MA052 Kelluventtiili ja kelluva säädettävällä varrella
€19.16 / yksikkö