Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 76154 Jyrsin Koboltti 12t Rh 1/2 Inch Face | AG3TYV 33UX69

KEO 76154 Jyrsin Koboltti 12t Rh 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TYV Malli: 76154Ristiviite: 33UX69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsin
Leikkurin halkaisija.1.875 "
Kasvojen leveys1 / 2 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma45 astetta
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä12
Kokonaispituus3.25 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.7 / 8 "
Hammas tyyppiSuoraan
Tyyppisovittaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysMukana kulmaHampaiden lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 76034 jyrsinterä koboltti 6t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TYJ 33UX59 760343 / 8 "1 / 8 "45 astetta62.125 "3 / 8 "€100.70
KEO 76036 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 3/16 tuuman kasvot | AG3TYK 33UX60 760363 / 8 "3 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€99.32
KEO 76044 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TYL 33UX61 760441 / 2 "1 / 8 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€111.97
KEO 76046 jyrsin Cobalt 8t Rh 7/32 tuuman kasvot | AG3TYM 33UX62 760461 / 2 "7 / 32 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€110.18
KEO 76064 Jyrsin Koboltti 8t Rh 2-1/8 tuumaa L | AG3TYN 33UX63 760643 / 4 "3 / 16 "45 astetta82.125 "3 / 8 "€130.91
KEO 76066 jyrsin leikkuri koboltti 8t Rh 5/16 tuuman kasvot | AG3TYP 33UX64 760663 / 4 "5 / 16 "60 astetta82.125 "3 / 8 "€129.48
KEO 76084 Jyrsin Koboltti 10t Rh 1/4 tuuman pinta | AG3TYQ 33UX65 760841"1 / 4 "45 astetta102.5 "1 / 2 "€157.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 76154 Jyrsin Koboltti 12t Rh 1/2 tuumaa
€419.55 / yksikkö