Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 61099 Pieni avaimenperäleikkuri 8t Rh 1/8 tuuman kasvot | AG3TQG 33UV89

KEO 61099 Pieni avaimenperäleikkuri, 8t Rh 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3TQG Malli: 61099Ristiviite: 33UV89

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen istuimen leikkuri
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Kasvojen leveys1 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Hampaiden lukumäärä8
Kokonaispituus2"
VarsiSuoraan
Varsi Dia.3 / 8 "
Hammas tyyppiSuoraan
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207706060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Kasvojen leveysHampaiden lukumääräVarsi Dia.Hinta
KEO 61070 Pieni avainistuimen leikkuri 4t Rh 1/64 tuuman kasvot | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€66.48
KEO 61071 Pieni avaimenperäleikkuri 4t Rh 1/32 tuuman kasvot | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€63.81
KEO 61072 Pieni avaimenperäleikkuri Carbide 4t Rh 2 tuumaa L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€66.86
KEO 61073 Pieni avaimenperäleikkuri 4t Rh 3/64 tuuman kasvot | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€65.39
KEO 61074 Pieni avainistuimen leikkuri 4t Rh 1/16 tuuman kasvot | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€66.43
KEO 61075 Pieni avaimenperäleikkuri 6t Rh 1/64 tuuman kasvot | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€65.10
KEO 61076 Pieni avaimenperäleikkuri 6t Rh 1/32 tuuman kasvot | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€65.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 61099 Pieni avaimenperäleikkuri, 8t Rh 1/8 tuumaa
€92.62 / yksikkö