Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55821-TiALN Upotettava 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Tialn | AD6YGX 4CKD4

KEO 55821-TiALN Upotusallas 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Tialn

Varastossa
Tuote: AD6YGX Malli: 55821-TiALNRistiviite: 4CKD4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€561.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55813 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/8 kovametalli | AD6YGC 4CKA4 558131 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€26.62
KEO 55814 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/16 kovametalli | AD6YGD 4CKA5 558143 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€28.38
KEO 55815 Upotin 6 uraa 100 astetta 1/4 karbidia | AD6YGE 4CKA6 558151 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€38.72
KEO 55816 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/8 kovametalli | AD6YGF 4CKA7 558163 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€57.40
KEO 55817 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/2 kovametallia AD6YGG 4CKA8 558171 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€84.25
KEO 55818 Upotin 6 uraa 100 astetta 5/8 karbidia | AD6YGH 4CKA9 558185 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€118.79
KEO 55819 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/4 kovametalli | AD6YGJ 4CKC1 558193 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€167.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55821-TiALN Upotusallas 6 huilua 100 astetta 1 1/4 Tialn
€561.95 / yksikkö