Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55812-TiALN Upotinsarja 5 kpl 6 huilua 90 asteen Tialn | AD6YHX 4CKF9

KEO 55812-TiALN Upposarja, 5 osaa, 6 huilua, 90 astetta Tialn

Varastossa
Tuote: AD6YHX Malli: 55812-TiALNRistiviite: 4CKF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotinsarja
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma90 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KEO 55812 Upotinsarja 5 kpl 6 uraa 90 asteen kovametalli | AD6YHW 4CKF8 55812päällystämätön€639.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55812-TiALN Upposarja, 5 osaa, 6 huilua, 90 astetta Tialn
€744.31 / yksikkö