Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55792 Upotettava 6 huilua 82 asteen 3/16 kovametalli | AD6YED 4CJW1

KEO 55792 Upotus 6 huilua 82 astetta 3/16 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD6YED Malli: 55792Ristiviite: 4CJW1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)1.78
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55791 Upotin 6 uraa 82 astetta 1/8 karbidia | AD6YEC 4CJV9 557911 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€26.81
KEO 55793 Upotettava 6 huilua 82 asteen 1/4 kovametalli | AD6YEE 4CJW2 557931 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€39.94
KEO 55794 Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/8 karbidia AD6YEF 4CJW3 557943 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€58.30
KEO 55795 Upotin 6 uraa 82 astetta 1/2 karbidia | AD6YEG 4CJW4 557951 / 2 "2"1 / 4 "1"€92.73
KEO 55796 Upotettava 6 huilua 82 astetta 5/8 kovametalli | AD6YEH 4CJW5 557965 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€127.34
KEO 55797 Upotin 6 uraa 82 astetta 3/4 karbidia | AD6YEJ 4CJW6 557973 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€176.53
KEO 55798 Upotettava 6 huilua 82 asteen 1 tuuman karbidia AD6YEK 4CJW7 557981"2.75 "1 / 2 "1.25 "€290.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55792 Upotus 6 huilua 82 astetta 3/16 kovametalli
€28.40 / yksikkö