Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55749-TiALN Keskikalvinsarja 5 osaa 3 huilua 60 astetta Tialn | AD6YHJ 4CKE6

KEO 55749-TiALN Keskikalvin setti, 5 osaa, 3 huilua 60 asteen tialn

Varastossa
Tuote: AD6YHJ Malli: 55749-TiALNRistiviite: 4CKE6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€745.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Reamer -sarja
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KEO 55749 Keskikalvinsarja 5-osainen 3fl 60 asteen kovametalli | AD6YHH 4CKE5 55749päällystämätön€623.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55749-TiALN Keskikalvin setti, 5 osaa, 3 huilua 60 asteen tialn
€745.54 / yksikkö