Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55717-TiALN Upotus 1 huilut 82 astetta 1 tuuman Tialn | AD3KZD 3ZXZ4

KEO 55717-TiALN Upotus 1 huilut 82 astetta 1 tuuman Tialn

Varastossa
Tuote: AD3KZD Malli: 55717-TiALNRistiviite: 3ZXZ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55710 Upotin 1 huilu 82 asteen 1/8 kovametalli | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€24.79
KEO 55711 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/16 kovametalli | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.25
KEO 55712 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 1/4 kovametalli | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€36.96
KEO 55713 Upotin 1 huilu 82 asteen 3/8 kovametalli | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "päällystämätön1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€61.29
KEO 55714 Upotin 1 urat 82 astetta 1/2 karbidia | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "päällystämätön2"1 / 2 "1"€76.28
KEO 55715 Upotettava 1 huilu 82 asteen 5/8 karbidi | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "päällystämätön2.25 "5 / 8 "1"€115.36
KEO 55716 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/4 kovametalli AD3KYT 3ZXY3 557163 / 4 "päällystämätön2.625 "3 / 4 "1.25 "€159.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55717-TiALN Upotus 1 huilut 82 astetta 1 tuuman Tialn
€287.25 / yksikkö