Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55716 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/4 kovametalli AD3KYT 3ZXY3

KEO 55716 Upotus 1 huilua 82 astetta 3/4 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3KYT Malli: 55716Ristiviite: 3ZXY3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55710 Upotin 1 huilu 82 asteen 1/8 kovametalli | AD3KYL 3ZXX6 557101 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€24.79
KEO 55711 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 3/16 kovametalli | AD3KYM 3ZXX7 557113 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€27.25
KEO 55712 Upotusallas 1 huilu 82 asteen 1/4 kovametalli | AD3KYN 3ZXX8 557121 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€36.96
KEO 55713 Upotin 1 huilu 82 asteen 3/8 kovametalli | AD3KYP 3ZXX9 557133 / 8 "päällystämätön1.75 "3 / 8 "7 / 8 "€61.29
KEO 55714 Upotin 1 urat 82 astetta 1/2 karbidia | AD3KYQ 3ZXY1 557141 / 2 "päällystämätön2"1 / 2 "1"€76.28
KEO 55715 Upotettava 1 huilu 82 asteen 5/8 karbidi | AD3KYR 3ZXY2 557155 / 8 "päällystämätön2.25 "5 / 8 "1"€115.36
KEO 55717 Upotettava 1 huilu 82 asteen 1 tuuman karbidi | AD3KYU 3ZXY4 557171"päällystämätön2.75 "1"1.25 "€260.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55716 Upotus 1 huilua 82 astetta 3/4 kovametalli
€159.93 / yksikkö