Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55601-TiN Upotus 6 huilua 120 astetta 3/16 kobolttitina | AD3KWR 3ZXT1

KEO 55601-TiN upotus 6 huilua 120 astetta 3/16 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KWR Malli: 55601-TiNRistiviite: 3ZXT1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.63 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.48
Laivan pituus (cm)3.49
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55600 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/8 koboltti | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€12.19
KEO 55601 Upotettava 6 huilua 120 astetta 3/16 koboltti | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€13.31
KEO 55602 Upotettava 6 huilua 120 astetta 1/4 koboltti | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€13.53
KEO 55603 Upotettava 6 huilua 120 astetta 5/16 koboltti AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€14.96
KEO 55604 Upotettava 6 huilua 120 asteen 3/8 koboltti | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€19.44
KEO 55605 Upotin 6 uraa 120 astetta 1/2 koboltti | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€23.97
KEO 55606 Upotettava 6 huilua 120 asteen 1/2 koboltti | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Kirkas2"3 / 8 "1"€26.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55601-TiN upotus 6 huilua 120 astetta 3/16 kobolttitina
€15.63 / yksikkö