Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55567 Upotettava 6 huilua 100 asteen 5/8 koboltti | AD3KTA 3ZXE7

KEO 55567 Upotus 6 huilut 100 astetta 5/8 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KTA Malli: 55567Ristiviite: 3ZXE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55560 Upotin 6 uraa 100 astetta 1/8 koboltti | AD3KRT 3ZXD9 555601 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€15.75
KEO 55561 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/16 koboltti | AD3KRU 3ZXE1 555613 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€17.78
KEO 55562 Upotin 6 uraa 100 astetta 1/4 koboltti | AD3KRV 3ZXE2 555621 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€17.25
KEO 55563 Upotettava 6 huilua 5/16 koboltti - pakkaus 12 | AD3KRW 3ZXE3 555635 / 16 "Mustaoksidi1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.41
KEO 55564 Upotettava 6 huilua 100 asteen 3/8 koboltti | AD3KRX 3ZXE4 555643 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55565 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/2 koboltti | AD3KRY 3ZXE5 555651 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€26.85
KEO 55566 Upotettava 6 huilua 100 asteen 1/2 koboltti | AD3KRZ 3ZXE6 555661 / 2 "Kirkas2"3 / 8 "1"€26.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55567 Upotus 6 huilut 100 astetta 5/8 kobolttia
€37.97 / yksikkö