Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55554-TiN uppoputki 6 huilua 90 asteen 1 3/4 kobolttipelti | AD3KRN 3ZXD5

KEO 55554-TiN upotus 6 huilut 90 astetta 1 3/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KRN Malli: 55554-TiNRistiviite: 3ZXD5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55540-TiN Upotin 6 uraa 90 astetta 1/8 koboltti-tina | AD3KQY 3ZXA9 55540-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.40
KEO 55541-TiN Upotin 6 uraa 90 astetta 3/16 koboltti-tina | AD3KQZ 3ZXC1 55541-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€18.80
KEO 55542-TiN Upotin 6 uraa 90 astetta 1/4 koboltti-tina | AD3KRA 3ZXC2 55542-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€20.71
KEO 55543-TiN uppoputki 6 huilua 90 asteen 5/16 kobolttipohja | AD3KRB 3ZXC3 55543-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.89
KEO 55544-TiN uppoputki 6 huilua 90 asteen 3/8-kobolttipohja | AD3KRC 3ZXC4 55544-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.79
KEO 55545-TiN Upotin 6 uraa 90 astetta 1/2 koboltti-tina | AD3KRD 3ZXC5 55545-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.28
KEO 55546-TiN uppoputki 6 huilua 90 asteen 1/2 kobolttipohja | AD3KRE 3ZXC6 55546-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55554-TiN upotus 6 huilut 90 astetta 1 3/4 kobolttitina
€309.89 / yksikkö