Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55540 Upotettava 6 huilua 90 asteen 1/8 koboltti | AD3KQB 3ZWX7

KEO 55540 Upotus 6 huilut 90 astetta 1/8 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3KQB Malli: 55540Ristiviite: 3ZWX7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus1.25 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55541 Upotin 6 uraa 90 astetta 3/16 koboltti | AD3KQC 3ZWX9 555413 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.01
KEO 55542 Upotin 6 uraa 90 astetta 1/4 koboltti | AD3KQD 3ZWY2 555421 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€16.85
KEO 55543 Upotin 6 uraa 90 astetta 5/16 koboltti | AD3KQE 3ZWY5 555435 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.51
KEO 55544 Upotin 6 uraa 90 astetta 3/8 koboltti | AD3KQF 3ZWY7 555443 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.31
KEO 55545 Upotettava 6 huilua 90 asteen 1/2 koboltti | AD3KQG 3ZWY9 555451 / 2 "2"1 / 4 "1"€27.04
KEO 55546 Upotettava 6 huilua 90 asteen 1/2 koboltti | AD3KQH 3ZWZ2 555461 / 2 "2"3 / 8 "1"€26.72
KEO 55547 Upotettava 6 huilua 90 asteen 5/8 koboltti | AD3KQJ 3ZWZ4 555475 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€38.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55540 Upotus 6 huilut 90 astetta 1/8 kobolttia
€14.71 / yksikkö