Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55534-TiN Upotus 6 huilua 82 astetta 1 3/4 kobolttitina | AD3KPX 3ZWU8

KEO 55534-TiN upotus 6 huilut 82 astetta 1 3/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KPX Malli: 55534-TiNRistiviite: 3ZWU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55520-TiN uppoputki 6 huilua 82 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.57
KEO 55521-TiN uppoputki 6 huilua 82 asteen 3/16 kobolttipohja | AD3KLW 3ZUR2 55521-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.60
KEO 55522-TiN uppoputki 6 huilua 82 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.67
KEO 55523-TiN uppoputki 6 huilua 82 asteen 5/16 kobolttipelti | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€26.05
KEO 55524-TiN uppoputki 6 huilua 82 asteen 3/8-koboltti-tina | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.68
KEO 55525-TiN upotin 6 uraa 82 astetta 1/2 koboltti-tina | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€34.51
KEO 55526-TiN Upotin 6 uraa 82 astetta 1/2 koboltti-tina | AD3KMB 3ZUR7 55526-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€34.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55534-TiN upotus 6 huilut 82 astetta 1 3/4 kobolttitina
€304.19 / yksikkö