Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 402-1719-BN Carbide End Mill 402bn 11/64 Diameter 9/16 Cut | AC4UVM 30L833

OSG 402-1719-BN kovametallipääjyrsintä 402 miljardia 11/64 halkaisija 9/16 leikkaus

Varastossa
Tuote: AC4UVM Malli: 402-1719-BNRistiviite: 30L833

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija11 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKeskileikkaus
End Mill -sovellusViimeistely
End Mill -tyyliPallo nenä
Lopeta tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Luettelonumero402BN
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.11 / 64 "
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMitan tyyppiSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
OSG 402-0197-BN Karbidipäätyjyrsin 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu | AC4UTH 30L782 402-0197-BN0.5mmmetrinenKirkas1.5mm239mm3.00mm€37.47
OSG 402-0197-BN11 Karbidipäätyjyrsin 0.5 mm halkaisija 1.5 mm leikattu | AC4UTJ 30L783 402-0197-BN110.5mmmetrinenTiAlN1.5mm239mm3.00mm€40.82
OSG 402-0312-BN11 kovametallimylly 402 miljardia 1/32 halkaisija 1/8 leikkauspituus | AC4UTK 30L784 402-0312-BN111 / 32 "Murto-tuumaTiAlN1 / 8 "21.5 "1 / 8 "€33.92
OSG 402-0394-BN kovametallimylly 402 miljardia 1.0 mm halkaisija 3 mm leikattu pituus | AC4UTN 30L787 402-0394-BN1mmmetrinenKirkas3mm239mm3.00mm€27.01
OSG 402-0394-BN11 Kovametallimylly 402 miljardia 1.0 mm halkaisija 3 mm leikattu pituus | AC4UTP 30L788 402-0394-BN111mmmetrinenTiAlN3mm239mm3.00mm€30.98
OSG 402-0469-BN Kovametallimylly 402 miljardia 3/64 halkaisija 9/64 leikattu pituus | AC4UTQ 30L789 402-0469-BN3 / 64 "Murto-tuumaKirkas9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€19.48
OSG 402-0469-BN11 Kovametallijyrsin 402bn 3/64 Halkaisija 9/64 Leikkauspituus | AC4UTR 30L790 402-0469-BN113 / 64 "Murto-tuumaTiAlN9 / 64 "21.5 "1 / 8 "€21.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 402-1719-BN kovametallipääjyrsintä 402 miljardia 11/64 halkaisija 9/16 leikkaus
€25.33 / yksikkö