Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55432-TiN Countersink 1 Flutes 90 Degree 1 1/4 Cobalt Tin | AD3KEX 3ZTW9

KEO 55432-TiN upotus 1 huilut 90 astetta 1 1/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KEX Malli: 55432-TiNRistiviite: 3ZTW9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55424 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 1/8 koboltti | AD3KEA 3ZTU7 554241 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€15.99
KEO 55425 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/16 koboltti | AD3KEB 3ZTU8 554253 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€18.43
KEO 55426 Upotusallas 1 huilu 90 astetta 1/4 koboltti | AD3KEC 3ZTU9 554261 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€17.81
KEO 55427 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/8 koboltti AD3KED 3ZTV1 554273 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "-€20.70
KEO 55428 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 1/2 koboltti | AD3KEE 3ZTV2 554281 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "-€26.37
KEO 55429 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 5/8 koboltti AD3KEF 3ZTV3 554295 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "-€35.16
KEO 55430 Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/4 koboltti | AD3KEG 3ZTV4 554303 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "-€53.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55432-TiN upotus 1 huilut 90 astetta 1 1/4 kobolttitina
€182.11 / yksikkö