Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55401 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 3/16 koboltti | AD3FDG 3YRH3

KEO 55401 Upotus 1 huilut 60 astetta 3/16 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3FDG Malli: 55401Ristiviite: 3YRH3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 16 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.375 "
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 55400 Upotettava uppo 1 astetta 60/1 koboltti | AD8FDF 3YRH3 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "€17.29
KEO 55402 Upotusallas 1 huilu 60 astetta 1/4 koboltti | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "€16.89
KEO 55403 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 3/8 koboltti AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "€22.46
KEO 55404 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 1/2 koboltti | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "€26.03
KEO 55405 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 5/8 koboltti AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "€33.23
KEO 55406 Upotusallas 1 huilu 60 asteen 3/4 koboltti | AD3FDM 3YRH8 554063 / 4 "2.625 "1 / 2 "€49.68
KEO 55407 Upotettava 1 huilu 60 asteen 1 tuuman koboltti | AD3FDN 3YRH9 554071"2.75 "1 / 2 "€93.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55401 Upotus 1 huilut 60 astetta 3/16 kobolttia
€16.45 / yksikkö