Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55341-TiN -keskitin 3 huilua 110 asteen 3/8 peltisäiliö AD3EZJ 3YPW3

KEO 55341-TiN Keskikalvin 3 uria 110 astetta 3/8 Co Tina

Varastossa
Tuote: AD3EZJ Malli: 55341-TiNRistiviite: 3YPW3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma110 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55340 Center Reamer 3 -huilu 110 asteen 1/4 koboltti | AD3EYX 3YPV1 553401 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55341 Center Reamer 3 -huilu 110 astetta 3/8 koboltti | AD3EYY 3YPV2 553413 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55342 Center Reamer 3 -huilu 110 asteen 1/2 koboltti | AD3EYZ 3YPV3 553421 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€19.95
KEO 55343 Center Reamer 3 -huilu 110 asteen 5/8 koboltti | AD3EZA 3YPV4 553435 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€26.54
KEO 55344 Center Reamer 3 -huilu 110 asteen 3/4 koboltti | AD3EZB 3YPV5 553443 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€41.11
KEO 55345 Center Reamer 3 -huilu 110 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EZC 3YPV6 553451"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.16
KEO 55346 keskisalaisin 3 huilua 110 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EZD 3YPV7 553461-1 / 4 "Kirkas3"1 / 2 "1.25 "€194.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55341-TiN Keskikalvin 3 uria 110 astetta 3/8 Co Tina
€19.95 / yksikkö