Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55321 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 3/8 koboltti | AD3EXE 3YPN7

KEO 55321 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 3/8 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3EXE Malli: 55321Ristiviite: 3YPN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55320 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/4 koboltti | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 astettaKeskihöylä31.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 55322 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/2 koboltti | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 astettaKeskihöylä32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 5/8 koboltti | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 astettaKeskihöylä32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/4 koboltti | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55325 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€85.19
KEO 55326 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€198.53
KEO 55327 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/2 koboltti | AD3EXL 3YPP4 553271-1 / 2 "90 astettaKeskihöylä32.875 "3 / 4 "1.25 "€305.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55321 Keskikalvin 3 huilua 90 astetta 3/8 kobolttia
€21.46 / yksikkö