Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55031 Upotin 6 uraa 82 astetta 1 tuuman Hss | AA9GYZ 1DBZ4

KEO 55031 Upotus 6 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss

Varastossa
Tuote: AA9GYZ Malli: 55031Ristiviite: 1DBZ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55022 Upotettava 6 uraa 82 astetta 1/4 nopea teräs päällystämätön | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.69
KEO 55024 Upotin 6 uraa 82 astetta 3/8 pikaterästä, päällystämätön | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.49
KEO 55025 Upotin 6 uraa 82 astetta 1/2 nopeaa terästä, pinnoittamaton | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€24.24
KEO 55027 Upotettava 6 uraa 82 asteen 5/8 pikateräs päällystämätön | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€34.76
KEO 55029 Upotettava 6 uraa 82 asteen 3/4 pikateräs päällystämätön | AA9GYY 1DBZ3 550293 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.70
KEO 55020 Upotettava 6 huilua 82 astetta 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.48
KEO 55021 Upotettava 6 huilua 82 astetta 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€14.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55031 Upotus 6 huilua 82 astetta 1 tuuma Hss
€71.68 / yksikkö