Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55006-TIN Pora/uppo 6 Fl 60 Degrees 2 tuumaa Pituus Hss | AG3THE 33UU22

KEO 55006-TIN Pora/uppo 6 Fl 60 astetta 2 tuumaa pituus Hss

Varastossa
Tuote: AG3THE Malli: 55006-TINRistiviite: 33UU22

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1/2
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma60
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2
Tyyppi6-huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunMukana kulmaHuilun lukumääräKokonaispituusTyyppiHinta
KEO 53206-TIN -pora / upotin 60 astetta 2 tuuman halkaisijapelti | AG3RGY 33UT59 53206 tina2TiN päällystetty6013.75Yksi huilu€405.04
KEO 53208 Poraus / upotin 82 asteen 2 tuuman halkaisija Hss | AG3RGZ 33UT60 532082päällystämätön8213.25Yksi huilu€347.62
KEO 53208-TIN -pora / upotin 82 asteen 2 tuuman halkaisijapelti | AG3RHA 33UT61 53208 tina2TiN päällystetty8213.25Yksi huilu€385.05
KEO 53209 Pora / upotettava 90 asteen 2 tuuman halkaisija Hss | AG3RHB 33UT62 532092päällystämätön9013.25Yksi huilu€347.62
KEO 53209-TIN -pora / upotin 90 asteen 2 tuuman halkaisijapelti | AG3RHC 33UT63 53209 tina2TiN päällystetty9013.25Yksi huilu€392.88
KEO 53106-TIN -pora / upotin 60 astetta 1 tuuman halkaisijapelti | AG3TDQ 33UT33 53106 tina1TiN päällystetty6012.75Yksi huilu€88.20
KEO 53108-TIN -pora / upotin 82 asteen 1 tuuman halkaisijapelti | AG3TDR 33UT34 53108 tina1TiN päällystetty8212.75Yksi huilu€93.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55006-TIN Pora/uppo 6 Fl 60 astetta 2 tuumaa pituus Hss
€29.23 / yksikkö