Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53539 Upotettavat setit 100 astetta 5 koboltti | AG3TGQ 33UU09

KEO 53539 Upotussarjat 100 astetta 5 kpl kobolttia

Varastossa
Tuote: AG3TGQ Malli: 53539Ristiviite: 33UU09

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotussarjat
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä0
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus1-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"
Varsi Dia.1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"
Varren pituusStandardi
Koot sisältyvät5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"
TyyppiYksi huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2228
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Koot sisältyvätHinta
KEO 53508 Upotussarjat 60 astetta 4 koboltti | AG3TFY 33UT92 53508päällystämätön41-7/8, 1-7/8, 2, 2-1/2"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"€122.86
KEO 53528 Upotettavat 90 asteen 4-osaiset koboltti | AG3TFZ 33UT93 53528päällystämätön41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"€155.41
KEO 53538 Upotettavat setit 100 asteen 4 koboltti | AG3TGP 33UU08 53538päällystämätön41-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 5/8"€130.17
KEO 53539-TIN Upotussarjat 100 astetta 5 kpl tinaa | AG3TGR 33UU10 53539 tinaTina51-5/8, 1-3/4, 1-3/4, 2-1/8, 2-5/8"1/4, 1/4, 5/16, 3/8, 3/8"5/16", 3/8", 1/2", 3/4, 1"€263.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53539 Upotussarjat 100 astetta 5 kpl kobolttia
€209.03 / yksikkö