ENERPAC RAC1004 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 4 tuuman iskunpituus | AF7ZAZ 23PC24

ENERPAC RAC1004 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 4 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AF7ZAZ Malli: RAC1004Ristiviite: 23PC24

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,242.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä5.91 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen kokoM10
Base Advance Portiin1.82 "
Koko100 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.67 "
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä5.32 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen22.19 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus14.61 "
Suorittaa loppuuneloksoitu
MateriaaliAlumiini
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys110.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys87.43 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.75 "
Valinnainen kallistussatula halk.3.82 "
Dia ulkopuolella.7.09 "
Mäntä Dia.4.33 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija3.7 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.12 "
Tahti3.94 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8425420000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteetin lisäysPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan kiinnitysreikien kierteen kokoValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Satulan halkaisijaTahtiHinta
ENERPAC RAC1006 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 ov. sisään.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€7,595.08
ENERPAC RAC304 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 ov. sisään.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€2,974.20
ENERPAC RAC306 hydraulisylinteri, 30 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 ov. sisään.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,449.20
ENERPAC RAC504 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 3-15/16 tuuman iskunpituus | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 ov. sisään.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€3,918.50
ENERPAC RAC506 hydraulisylinteri, 50 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 ov. sisään.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€4,033.48
ENERPAC RAC1008 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 7-7/8 tuuman iskunpituus | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 ov. sisään.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€11,082.80
ENERPAC RAC1506 hydraulisylinteri, 150 tonnia, 5-29/32 tuuman iskunpituus | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 ov. sisään.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€15,867.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RAC1004 hydraulisylinteri, 100 tonnia, 4 tuuman iskunpituus
€8,242.37 / yksikkö