Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53525 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 asteen 1 tuuma | AA9GWL 1DBR9

KEO 53525 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 90 astetta 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9GWL Malli: 53525Ristiviite: 1DBR9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija1"
Leikkauskapasiteetti19/64 - 59/64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.5 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53520 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.10
KEO 53521 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5 535213 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.96
KEO 53522 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "€32.58
KEO 53523 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€42.39
KEO 53524 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 asteen 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€57.17
KEO 53526 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€172.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53525 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 90 astetta 1 tuumaa
€68.88 / yksikkö