Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53521 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 3/8 Co | AA9GWG 1DBR5

KEO 53521 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 90 Degree 3/8 Co

Varastossa
Tuote: AA9GWG Malli: 53521Ristiviite: 1DBR5
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
€27.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotus / purseenpoistotyökalu
Rungon halkaisija3 / 8 "
Leikkauskapasiteetti9/64 - 11/32 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus1.875 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1.5 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53520 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 5/16 | AA9GWF 1DBR4 535205 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "1.5 "€27.10
KEO 53522 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 1/2 Co | AA9GWH 1DBR6 535221 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "1.5 "€32.58
KEO 53523 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 5/8 Co | AA9GWJ 1DBR7 535235 / 8 "11/64 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "1.5 "€42.39
KEO 53524 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 asteen 3/4 Co | AA9GWK 1DBR8 535243 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "1.5 "€57.17
KEO 53525 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 asteen 1 tuuma | AA9GWL 1DBR9 535251"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "1.5 "€68.88
KEO 53526 Upotus / purseenpoistotyökalu 90 astetta 1 1/4 | AA9GWM 1DBT1 535261-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "1.25 "€172.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53521 Upotus/jäysteenpoistotyökalu 90 Degree 3/8 Co
€27.96 / yksikkö