Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53246 Upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 Hss | AD7QCG 4FWF4

KEO 53246 Upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 Hss

Varastossa
Tuote: AD7QCG Malli: 53246Ristiviite: 4FWF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53146 Upotettava upotin 1 astetta 60/1 nopea teräs päällystämätön | AA4GYA 9DBW1 531461 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.46
KEO 53386 Upotettava upotin 1 astetta 60/3 nopea teräs päällystämätön | AA8GYB 9DBX1 533863 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€17.92
KEO 53126 Upotin 1 urat 60 astetta 1/2 nopeaa terästä, pinnoittamaton | AA9GYC 1DBX2 531261 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€25.91
KEO 53586 Upotin 1 huilu 60 asteen 5/8 nopea teräs päällystämätön AA9GYD 1DBX3 535865 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€28.84
KEO 53346 Upotettava upotin 1 astetta 60/3 pikaterästä päällystämätön | AA4GYE 9DBX1 533463 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€42.45
KEO 53106 Upotettava 1 huilu 60 asteen 1 tuuman Hss | AA9GYF 1DBX5 531061"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.64
KEO 53186 Upotusallas 1 huilu 60 astetta 1/8 Hss | AD7QCE 4FWF2 531861 / 8 "Mustaoksidi1.25 "1 / 8 "-€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53246 Upotus 1 huilut 60 astetta 1 1/4 Hss
€140.67 / yksikkö