Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 52300-TiN Keskikalvin 3 uria 100 astetta 2 tuumaa nopea terästina | AD7PNM 4FUN9

KEO 52300-TiN Keskikalvin 3 uraa 100 asteen 2 tuuman nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PNM Malli: 52300-TiNRistiviite: 4FUN9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija2"
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50140 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.52
KEO 50380 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.78
KEO 50120 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€22.65
KEO 50580 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€33.65
KEO 50340 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 51000 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1 tuuman Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€73.20
KEO 51250 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 52300-TiN Keskikalvin 3 uraa 100 asteen 2 tuuman nopea teräspelti
€440.61 / yksikkö