Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51508 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9

KEO 51508 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 1 1/2 Hss

Varastossa
Tuote: AD7QCX Malli: 51508Ristiviite: 4FWG9
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
€242.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.875 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50128 Center Reamer 3 -huilut 82 astetta 1/2 Hss | AD2FXH 3P386 501281 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.48
KEO 50148 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1/4 HSS AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.89
KEO 50348 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.27
KEO 50388 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.10
KEO 50588 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€38.25
KEO 51008 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 1 tuuman Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.32
KEO 51258 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€161.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51508 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 1 1/2 Hss
€242.09 / yksikkö