Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50388 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 3/8 Hss | AD2FXP 3P399

KEO 50388 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 3/8 Hss

Varastossa
Tuote: AD2FXP Malli: 50388Ristiviite: 3P399

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50128 Center Reamer 3 -huilut 82 astetta 1/2 Hss | AD2FXH 3P386 501281 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.48
KEO 50148 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1/4 HSS AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.89
KEO 50348 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.27
KEO 50588 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€38.25
KEO 51008 Center Reamer 3 -huilu 82 asteen 1 tuuman Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.32
KEO 51258 Center Reamer 3 -huilu 82 astetta 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€161.56
KEO 51508 Keskihihna 3 huilua 82 astetta 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9 515081-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€242.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50388 Keskikalvin 3 huilua 82 astetta 3/8 Hss
€24.10 / yksikkö