Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50039 Keskiporaussarja 5 kpl 3 huilua 90 asteen kobolttiteräs | AD3FDB 3YRG7

KEO 50039 Keskikalvinsarja 5 osaa 3 huilua 90 asteen kobolttiteräs

Varastossa
Tuote: AD3FDB Malli: 50039Ristiviite: 3YRG7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCenter Reamer -sarja
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma90 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMukana kulmaMateriaaliHinta
KEO 50026 -jyrsinsetti 5 kpl 3 uraa 60 asteen Hss | AA9GWU 1DBT7 50026päällystämätön60 astettaHigh Speed ​​Steel€196.44
KEO 50028 -keskisarjan sarja 5 kappaletta 3 uraa 82 asteen Hss | AA9GWV 1DBT8 50028päällystämätön82 astettaHigh Speed ​​Steel€196.44
KEO 50029 keskisarjan sarja 5 kappaletta 3 uraa 90 asteen Hss | AA9GWW 1DBT9 50029päällystämätön90 astettaHigh Speed ​​Steel€196.44
KEO 50036 keskisarjan sarja 5 kappaletta 3 uraa 60 asteen kobolttiterästä | AD3FCZ 3YRG5 50036Kirkas60 astettaKoboltti€225.89
KEO 50038 keskisarjan sarja 5 kappaletta 3 uraa 82 asteen kobolttiterästä | AD3FDA 3YRG6 50038Kirkas82 astettaKoboltti€225.89
KEO 50030 -sarjajyrsinsarja 5 osaa 3 uraa 100 asteen kobolttiterästä | AD3FDC 3YRG8 50030Kirkas100 astettaKoboltti€225.89
KEO 50031 Keskihihnasarja 5 kpl 3 huilua 110 asteen kobolttiteräs | AD3FDD 3YRG9 50031Kirkas110 astettaKoboltti€225.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50039 Keskikalvinsarja 5 osaa 3 huilua 90 asteen kobolttiteräs
€225.89 / yksikkö