Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 40348-TIN pora/uppo 4 FL 82 astetta 3/4 tuumaa TiN | AG3RZG 33UR30

KEO 40348-TIN pora/uppo 4 FL 82 astetta 3/4 tuuman TiN

Varastossa
Tuote: AG3RZG Malli: 40348-TINRistiviite: 33UR30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3/4
Suorittaa loppuunTiN päällystetty
Mukana kulma82
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.125
Tyyppi4-huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunMukana kulmaKokonaispituusHinta
KEO 40128 Porakone / upotin 4 FL 82 astetta 1/2 tuuman HSS AG3RHY 33UL68 401281/2päällystämätön823.875€56.56
KEO 40348 Porakone / upotin 4 FL 82 astetta 3/4 tuuman HSS | AG3RHZ 33UL69 403483/4päällystämätön824.125€86.80
KEO 40588 Porakone / upotin 4 FL 82 astetta 5/8 tuuman HSS AG3RJA 33UL70 405885/8päällystämätön824€64.96
KEO 40126 Porakone / upotin 4 FL 60 astetta 1/2 tuuman HSS | AG3RYZ 33UR23 401261/2päällystämätön603.875€62.69
KEO 40126-TIN-pora/upotin 4 FL 60 astetta 1/2 tuuman TiN | AG3RZA 33UR24 40126 tina1/2TiN päällystetty603.875€66.05
KEO 40128-TIN -pora / uppopinta 4 FL 82 astetta 1/2 tuuman TiN | AG3RZB 33UR25 40128 tina1/2TiN päällystetty823.875€65.64
KEO 40129 Porakone / upotin 4 FL 90 astetta 1/2 tuuman HSS | AG3RZC 33UR26 401291/2päällystämätön903.875€56.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 40348-TIN pora/uppo 4 FL 82 astetta 3/4 tuuman TiN
€99.07 / yksikkö