LYON DDJDP3107 metallihyllyt, 48 tuumaa x 12 tuumaa, kokonaiskorkeus 85 tuumaa, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJY 55XH08

LYON DDJDP3107 metallihyllyt, 48 tuumaa x 12 tuumaa, kokonaiskorkeus 85 tuumaa, 5 hyllyä, kiinteä hylly

Varastossa
Tuote: CR9YJY Malli: DDJDP3107Ristiviite: 55XH08

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallihyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LYON DD8021SH Metallihyllyt, 18 tuumaa, DD8021SH | CR9YJE 55XJ34 DD8021SHMetallihyllyt€668.00
LYON DDJ1021071 Metallihyllyt, 36 x 12 tuuman koko, 1 hylly, kiinteä hylly, 800 lb Kantavuus per hylly | CR9YJH 55XH26 DDJ1021071Metallihyllyt€48.06
LYON DDJDP3010 metallihyllyt, 36 x 12 tuuman koko, 85 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJJ 55XH03 DDJDP3010Metallihyllyt€391.03
LYON DDJDP3007 metallihyllyt, 36 x 12 tuuman koko, 85 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJK 55XH02 DDJDP3007Metallihyllyt€440.32
LYON DDJDP3008 metallihyllyt, 36 x 18 tuuman koko, 85 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJM 55XH04 DDJDP3008Metallihyllyt€572.83
LYON DDJDP3011 metallihyllyt, 36 x 18 tuuman koko, 85 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJN 55XH05 DDJDP3011Metallihyllyt€488.16
LYON DDJDP3012 metallihyllyt, 36 x 24 tuuman koko, 85 tuuman kokonaiskorkeus, 5 hyllyä, kiinteä hylly | CR9YJQ 55XH07 DDJDP3012Metallihyllyt€514.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LYON DDJDP3107 metallihyllyt, 48 tuumaa x 12 tuumaa, kokonaiskorkeus 85 tuumaa, 5 hyllyä, kiinteä hylly
€502.12 / yksikkö