Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35631 täpläpora 20 mm 120 astetta | AA4FBB 12J425

KEO 35631 Pistepora 20 mm 120 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FBB Malli: 35631Ristiviite: 12J425

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko20 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35611 täpläpora 20 mm 90 astetta | AA4FAM 12J412 3561190 astetta€137.17
KEO 35648 -porauspora 20 Mm 90 astetta | AA4FBM 12J435 3564890 astetta€167.61
KEO 35658 -porauspora 20 Mm 120 astetta | AA4FBX 12J444 35658120 astetta€178.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35631 Pistepora 20 mm 120 astetta
€130.11 / yksikkö