Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35603 -porauspora 5 Mm 90 astetta | AA4FAD 12J404

KEO 35603 Pistepora 5 mm 90 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAD Malli: 35603Ristiviite: 12J404

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko5 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)1.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.43
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35623 -porauspora 5 Mm 120 astetta | AA4FAT 12J417 35623120 astetta€47.12
KEO 35642 -porauspora 5 Mm 90 astetta | AA4FBF 12J429 3564290 astetta€76.23
KEO 35652 täpläpora 5 mm 120 astetta | AA4FBQ 12J438 35652120 astetta€71.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35603 Pistepora 5 mm 90 astetta
€47.72 / yksikkö