Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 34581 Nc -porakone 120 asteen 5/8-kovametalli | AB2JKR 1MCA4

KEO 34581 Nc-pistepora 120 asteen 5/8 kovametalli

Varastossa
Tuote: AB2JKR Malli: 34581Ristiviite: 1MCA4
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
€198.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1"
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus3.5 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 34181 Nc -porakone, 120 asteen 1/8 kovametalli | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€31.61
KEO 34188 Nc -porakone 120 asteen 3/16 kovametalli | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€39.74
KEO 34141 Nc -porakone 120 asteen 1/4 kovametalli AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€52.15
KEO 34313 Nc -porakone 120 asteen 5/16 kovametalli | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€63.56
KEO 34381 Nc -porakone 120 asteen 3/8-karbidia AB2JKP 1MCA2 343813 / 4 "2.5 "3 / 8 "€72.44
KEO 34121 Nc -porakone 120 asteen 1/2 kovametallia AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34341 Nc -porakone 120 asteen 3/4-karbidia AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "€351.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 34581 Nc-pistepora 120 asteen 5/8 kovametalli
€198.24 / yksikkö