Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 34381 Nc -porakone 120 asteen 3/8-karbidia AB2JKP 1MCA2

KEO 34381 Nc-pistepora 120 asteen 3/8 kovametalli

Varastossa
Tuote: AB2JKP Malli: 34381Ristiviite: 1MCA2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 4 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Materiaalikarbidi
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 34181 Nc -porakone, 120 asteen 1/8 kovametalli | AB2JKK 1MBZ7 341813 / 8 "1.5 "1 / 8 "€29.06
KEO 34188 Nc -porakone 120 asteen 3/16 kovametalli | AB2JKL 1MBZ8 341889 / 16 "2"3 / 16 "€39.30
KEO 34141 Nc -porakone 120 asteen 1/4 kovametalli AB2JKM 1MBZ9 341413 / 4 "2.5 "1 / 4 "€48.98
KEO 34313 Nc -porakone 120 asteen 5/16 kovametalli | AB2JKN 1MCA1 343133 / 4 "2.5 "5 / 16 "€59.35
KEO 34121 Nc -porakone 120 asteen 1/2 kovametallia AB2JKQ 1MCA3 341211"3"1 / 2 "€108.77
KEO 34581 Nc -porakone 120 asteen 5/8-kovametalli | AB2JKR 1MCA4 345811"3.5 "5 / 8 "€192.40
KEO 34341 Nc -porakone 120 asteen 3/4-karbidia AB2JKT 1MCA5 343411.125 "4"3 / 4 "€335.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 34381 Nc-pistepora 120 asteen 3/8 kovametalli
€70.13 / yksikkö