Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 32102-TiN -porakone 1 tuuman 90 asteen 8 kokonaispituus | AA4PWV 12Y262

KEO 32102-TiN-pistepora 1 tuuma 90 astetta 8 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA4PWV Malli: 32102-TiNRistiviite: 12Y262

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus2 1 / 4 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHSS
Kokonaispituus8"
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7335
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaKokonaispituusHinta
KEO 32100-TiN täpläpora 1 tuuma 90 astetta 6 kokonaispituus | AA4PWU 12Y261 32100-TiN90 astetta6"€242.76
KEO 32104-TiN täpläpora 1 tuuma 90 astetta 10 kokonaispituus | AA4PWW 12Y263 32104-TiN90 astetta10 "€322.30
KEO 33100-TiN -porakone 1 tuuman 90 asteen 6 kokonaispituus | AA4PXN 12Y279 33100-TiN90 astetta6"€239.47
KEO 33102-TiN -porakone 1 tuumaa 120 astetta 8 kokonaispituus | AA4PXP 12Y280 33102-TiN120 astetta8"€261.06
KEO 33104-TiN täpläpora 1 tuuma 120 astetta 10 kokonaispituus | AA4PXQ 12Y281 33104-TiN120 astetta10 "€330.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 32102-TiN-pistepora 1 tuuma 90 astetta 8 kokonaispituus
€263.41 / yksikkö