Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 32100 Nc -porakone 90 asteen 1 Hss | AB2JLF 1MCB8

KEO 32100 Nc pistepora 90 astetta 1 Hss

Varastossa
Tuote: AB2JLF Malli: 32100Ristiviite: 1MCB8
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
€197.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus2.25 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 32140 Nc -porakone, 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6 321403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€46.24
KEO 32142 Nc -täpläpora 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "€65.81
KEO 32144 Nc -porakone, 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "€85.75
KEO 32380 Nc -porauspora 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 32382 Nc -porauspora 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "€62.49
KEO 32384 Nc -porakone, 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2 323841.125 "7"3 / 8 "€91.22
KEO 32120 Nc -porauspora 90 asteen 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 32100 Nc pistepora 90 astetta 1 Hss
€197.37 / yksikkö