Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 32140 Nc -porakone, 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6

KEO 32140 Nc pistepora 90 astetta 1/4 Hss

Varastossa
Tuote: AB2JKU Malli: 32140Ristiviite: 1MCA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3 / 4 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2.5 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 32142 Nc -täpläpora 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "€61.08
KEO 32144 Nc -porakone, 90 astetta 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "€84.21
KEO 32380 Nc -porauspora 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 32382 Nc -porauspora 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "€60.31
KEO 32384 Nc -porakone, 90 astetta 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2 323841.125 "7"3 / 8 "€86.80
KEO 32120 Nc -porauspora 90 asteen 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08
KEO 32122 Nc -porakone, 90 astetta 1/2 Hss | AB2JLB 1MCB4 321221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 32140 Nc pistepora 90 astetta 1/4 Hss
€45.28 / yksikkö