Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 30250-TIN Nc Spotting Drills 118 Degree 1/4 tuuman tina | AG3RVP 33UP33

KEO 30250-TIN Nc 118 asteen 1/4 tuuman tinaporat

Varastossa
Tuote: AG3RVP Malli: 30250-TINRistiviite: 33UP33

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-paikoitusporat
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunTina
Huilun pituus5 / 8 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus1.5 "
Koko1 / 4 "
Koot sisältyvät1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoot sisältyvätPorakohtaSuorittaa loppuunHuilun pituusVasen / oikea käsiMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
KEO 30120-TIN Nc -porakoneet 118 asteen 1/2 tuuman tina | AG3RGH 33UP22 30120 tina1 / 2 "118 astettaTina1"Oikea käsiHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "€31.41
KEO 30121-TIN Nc -porakoneet, 90 asteen Rh 1/2 tuumaa Hss | AG3RGJ 33UP23 30121 tina1 / 2 "90 astettaTina1"Oikea käsiHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "€32.21
KEO 30125 Nc -porakoneet 118 asteen 1/2 tuuman Hss | AG3RGK 33UP24 301251 / 2 "118 astettapäällystämätön1"Vasen käsiHigh Speed ​​Steel2"1 / 2 "€43.44
KEO 30150-TIN Nc -porakoneet, 118 asteen 1/8 tuuman tina | AG3RGL 33UP25 30150 tina1 / 8 "118 astettaTina3 / 8 "Oikea käsiHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "€11.56
KEO 30151-TIN Nc -porakoneet, 90 asteen Rh 1/8 tuuman Hss | AG3RGM 33UP26 30151 tina1 / 8 "90 astettaTina3 / 8 "Oikea käsiHigh Speed ​​Steel1.25 "1 / 8 "€11.72
KEO 34581-TIN Nc -porakoneet, 120 asteen Rh 5/8 tuuman tina | AG3RGN 33UR03 34581 tina5 / 8 "120 astettaTina1"Oikea käsikarbidi3.5 "5 / 8 "€224.53
KEO 34585 Nc -täplät 82 astetta 5/8 tuumaa karbidia | AG3RGP 33UR04 345855 / 8 "82 astettapäällystämätön1"Oikea käsikarbidi3.5 "5 / 8 "€192.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 30250-TIN Nc 118 asteen 1/4 tuuman tinaporat
€10.58 / yksikkö