EDWARDS SIGNALING 97DFM-MP Heavy Duty Strobe Light, magenta, 72-125VDC, 8 1/16 tuumaa halkaisija. | CF4PEN

EDWARDS SIGNALING 97DFM-MP Heavy Duty Strobe Light, magenta, 72-125VDC, 8 1/16 tuuman halkaisija.

Tuote: CF4PEN Malli: 97DFM-MP
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälkkyvä valo
Halkaisija8-1 / 16 "
Korkeus7-3 / 16 "
Lens Materialpolykarbonaatti
ValonlähdeDouble Flash Strobe
StandardiUL
Jännite72 - 125 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluValotehoJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 97A-EK Heavy Duty Strobe Light, Oranssi, 12 48VDC, 1.2A Luokitus | CF4PDX 97A-EKKeltainen1.2A800000 CD12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97A-MP Heavy Duty Strobe Light, keltainen, 72 125VDC, 0.2A Luokitus | CF4PDY 97A-MPKeltainen0.2A800000 CD72 - 125 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97B-EK Heavy Duty Strobe Light, sininen, 12-48VDC, 8 1/16 tuumaa halk. | CF4PDZ 97B-EKsininen--12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97B-MP Heavy Duty Strobe Light, sininen, 72 125VDC, 0.2A Luokitus | CF4PEA 97B-MPsininen0.2A800000 CD72 - 125 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97C-EK Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 12-48VDC, 8 1/16 tuumaa halk. | CF4PEB 97C-EK---12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97C-MP Heavy Duty Strobe Light, kirkas, 72-125VDC, 8 1/16 tuuman halkaisija. | CF4PEC 97C-MP---72 - 125 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 97DFA-EK Heavy Duty Strobe Light, Oranssi, 12 48VDC, 1.2A Luokitus | CF4PED 97DFA-EKKeltainen1.2A1100000 CD12 - 48 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 97DFM-MP Heavy Duty Strobe Light, magenta, 72-125VDC, 8 1/16 tuuman halkaisija.