Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10003 Pora/upotussarja 5 kpl 60 asteen kovametalli | AD7PKN 4FUA4

KEO 10003 Pora-/upposarja 5-osainen 60 asteen kovametalli

Varastossa
Tuote: AD7PKN Malli: 10003Ristiviite: 4FUA4
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
€327.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus / upotussarja
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 Tutkinnot
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
Tyyppitavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMukana kulmaeräMateriaaliHuilun lukumääräPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
KEO 10000 Poraus / upotusallas 5-osainen 60 asteen Hss | AA9GWT 1DBT6 10000Kirkas60 TutkinnotPoraus / upotussarjaHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€118.62
KEO 10000-TiN Poraus / upotusallas 5-osainen 60 asteen pikateräs | AD7PKL 4FUA2 10000-TiNTina60 TutkinnotPoraus / upotussarjaHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€127.01
KEO 10002 Pora/upotussarja 5 kpl 60 asteen koboltti | AD7PKM 4FUA3 10002Kirkas60 TutkinnotPoraus / upotussarjaKoboltti15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€186.82
KEO 53021 Poraus / upotusallas 110 asteen HSS 5 kpl AH3YRJ 33UT30 53021päällystämätön110 TutkinnotYhdistetty pora / uppoasennussarjaHigh Speed ​​Steel151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"€171.50
KEO 55098 Poraus / upotusallas 110 asteen HSS 7 kpl AH3YRM 33UV19 55098päällystämätön110 TutkinnotYhdistetty pora / uppoasennussarjaHigh Speed ​​Steel671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"€274.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10003 Pora-/upposarja 5-osainen 60 asteen kovametalli
€327.09 / yksikkö