Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10000-TiN Poraus / upotusallas 5-osainen 60 asteen pikateräs | AD7PKL 4FUA2

KEO 10000-TiN-pora/upposarja 5-osainen 60 asteen nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PKL Malli: 10000-TiNRistiviite: 4FUA2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraus / upotussarja
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät# 1, # 2, # 3, # 4, # 5
Tyyppitavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMukana kulmaeräMateriaaliHuilun lukumääräPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
KEO 10000 Poraus / upotusallas 5-osainen 60 asteen Hss | AA9GWT 1DBT6 10000Kirkas60 TutkinnotPoraus / upotussarjaHigh Speed ​​Steel15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€118.62
KEO 10002 Pora/upotussarja 5 kpl 60 asteen koboltti | AD7PKM 4FUA3 10002Kirkas60 TutkinnotPoraus / upotussarjaKoboltti15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€186.82
KEO 10003 Pora/upotussarja 5 kpl 60 asteen kovametalli | AD7PKN 4FUA4 10003Kirkas60 TutkinnotPoraus / upotussarjakarbidi15# 1, # 2, # 3, # 4, # 5€327.09
KEO 53021 Poraus / upotusallas 110 asteen HSS 5 kpl AH3YRJ 33UT30 53021päällystämätön110 TutkinnotYhdistetty pora / uppoasennussarjaHigh Speed ​​Steel151/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"€171.50
KEO 55098 Poraus / upotusallas 110 asteen HSS 7 kpl AH3YRM 33UV19 55098päällystämätön110 TutkinnotYhdistetty pora / uppoasennussarjaHigh Speed ​​Steel671/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"€274.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10000-TiN-pora/upposarja 5-osainen 60 asteen nopea teräspelti
€127.01 / yksikkö