KENNEDY 82172 Kaapin työtaso, muovia, 34 tuuman koko | CD4MXT

KENNEDY 82172 Kaapin työtaso, muovia, koko 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD4MXT Malli: 82172

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pinta
VäriTeollinen musta
Syvyys20
Korkeus0.75
MateriaaliMuovi
Leveys34

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KENNEDY 82170 Kaapin pinta, muovia, 27 tuuman kokoinen CD4MXQ 82170-€91.64
Tarjouspyyntö
KENNEDY 82171 Kaapin työtaso, muovi, 29 tuuman koko | CD4MXR 8217120€95.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 82172 Kaapin työtaso, muovia, koko 34 tuumaa
€100.80 / yksikkö