Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT BWH101040LD Dual Element -lämpöteippi 1 x 48 tuumaa 120v | AA6BDP 13P786

BRISKHEAT BWH101040LD kaksielementtinen lämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v

Varastossa
Tuote: AA6BDP Malli: BWH101040LDRistiviite: 13P786

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Element -lämpöteippi
Ampeeria5.23
ohjainEi sisälly
Pituus4ft.
Maks. Lämpötila1400-astetta F
Temp. alueOhjain riippuvainen
Jännite120
Teho627
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaPituusLeveysHinta
BRISKHEAT BWH051020LD Dual Element -lämpöteippi 1/2 x 24 In | AA6BDH 13P780 BWH051020LD1.32"0.5 "€106.40
BRISKHEAT BWH051040LD Dual Element -lämpöteippi 1/2 x 48 In | AA6BDJ 13P781 BWH051040LD2.64ft.0.5 "€119.23
BRISKHEAT BWH051060LD Dual Element -lämpöteippi 1/2 x 72 tuumaa | AA6BDK 13P782 BWH051060LD3.926"0.5 "€151.75
BRISKHEAT BWH051080LD Dual Element -lämpöteippi 1/2 x 96 In | AA6BDL 13P783 BWH051080LD5.238ft.0.5 "€184.29
BRISKHEAT BWH051100LD Dual Element -lämpöteippi 1/2 x 120 In | AA6BDM 13P784 BWH051100LD6.510ft.0.5 "€227.31
BRISKHEAT BWH101020LD Dual Element -lämpöteippi 1 x 24 tuumaa | AA6BDN 13P785 BWH101020LD2.62"1"€133.06
BRISKHEAT BWH101060LD Dual Element -lämpöteippi 1 x 72 tuumaa 120v | AA6BDQ 13P787 BWH101060LD7.836"1"€183.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT BWH101040LD kaksielementtinen lämmitysteippi 1 x 48 tuumaa 120v
€168.98 / yksikkö