KENNEDY 50004UGY Pegboard -paneelisarja, 120 kg. Kantavuus, 36 tuumaa x 18 tuumaa l, harmaa | CD3TDR 54HC09

KENNEDY 50004UGY Pegboard-paneelisarja, 120 Lbs. Kantavuus, 36 tuumaa K x 18 tuumaa L, harmaa

Varastossa
Tuote: CD3TDR Malli: 50004UGYRistiviite: 54HC09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-paneelisarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Reiän koko3 / 8 "
Kantavuus120 lb
MateriaaliTeräs
Paneelien määrä4
Kokonaissyvyys1 / 2 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys18 "
ShapeNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VTC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeuseräKantavuusMateriaaliLeveysHinta
KENNEDY 50002BL Pegboard-paneeli, 60 paunaa. Kuormituskapasiteetti, 36 tuumaa x 18 tuumaa l, sininen | CD3QPE 54HC02 50002BLsininen--Pegboard-paneeli60 lbTeräs-€181.34
KENNEDY 50004BL Pegboard Panel Kit, 120 lbs. Kantavuus, 36 tuumaa x 18 tuumaa l, sininen | CD3QWU 54HC06 50004BLsininen--Pegboard-paneelisarja120 lbTeräs-€544.85
KENNEDY 50002UGY Pegboard -paneeli, 60 kg. Kantavuus, 36 tuumaa x 18 tuumaa l, harmaa, 1 PR | CD3TBQ 54HC05 50002 UGYHarmaa--Pegboard-paneeli60 lbTeräs-€181.34
KENNEDY 50002B -työkalupöytä, kaksi paneelisarjaa, 2 K x 37 L x 19 tuumaa L, ruskea | CE7NKV 50002BRuskea ryppy1 / 2 "36 "Pegboard-paneeli-Teräs18 "€154.87
Tarjouspyyntö
KENNEDY 50004B Toolboard, neljä paneelisetti koukulla, ruskea ryppy | CE7NKW 50004BRuskea ryppy1 / 2 "36 "Pegboard-paneeli-Teräs18 "€447.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 50004UGY Pegboard-paneelisarja, 120 Lbs. Kantavuus, 36 tuumaa K x 18 tuumaa L, harmaa
€544.85 / yksikkö