KENNEDY 266B Rintakehä 26-1/8 tuumaa Leveys 12 tuumaa Syvyys Ruskea | CD4VAR 1RG23

KENNEDY 266B Rintakehän yläosa 26-1/8 tuumaa leveys 12 tuumaa syvyys ruskea

Varastossa
Tuote: CD4VAR Malli: 266BRistiviite: 1RG23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€954.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
VäriRuskea
Konfigurointi6-7/8 "W Top Center Bank: (1) 1-3/4" D x 2 "H, 22-7/8" W Center Bank: (2) 1-3/4 "D x 2" H , (1) 1-3/4 "D x 3" H, 6-7/8 "W Vasen ranta: (1) 1-3/4" D x 2 "H, 6-7/8" W oikea puoli : (1) 1-3/4 "D x 2" H
Syvyys12 "
Laatikon kapasiteetti120 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus14.75 "
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä6
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti3178 ov. sisään.
Leveys26.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.18
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiSyvyysMitataKorkeusLaatikoiden lukumääräTallennuskapasiteettiHinta
KENNEDY 360B ylärinta 26-1 / 8 tuuman leveys 12-1 / 16 tuumaa D | CD4VAZ 2E490 360B6-7 / 8 "W yläkeskipankki: (1) 1-3 / 4" D x 6-1 / 4 "H, 22-7 / 8" W keskipankki: (2) 1-3 / 4 "D x 2 "H, (1) 1-3 / 4" D x 3 "H, 6-7 / 8" W Vasen ranta: (3) 1-3 / 4 "D x 2" H, 6-7 / 8 "L Oikea ranta: (3) 1-3 / 4" S x 2 "H12-1 / 16 "20 ja 2218.88 "103996 ov. sisään.€1,276.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 266B Rintakehän yläosa 26-1/8 tuumaa leveys 12 tuumaa syvyys ruskea
€954.55 / yksikkö