KENNEDY 205XR Riippuva kaappi 20 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa | CD4MVQ

KENNEDY 205XR ripustuskaappi 20 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4MVQ Malli: 205XR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,167.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivukaappi
VäriTeollinen punainen
Syvyys20
Suorittaa loppuunJauhemaalimaali
Korkeus29.0625
Kantavuus120
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Leveys13.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KENNEDY 205XB ripustettava kaappi, 20 tuumaa, ruskea ryppy, 5 laatikkoa | CD4MVP 205XBRuskea ryppy€1,397.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 205XR ripustuskaappi 20 tuumaa, teollisuuspunainen, 5 laatikkoa
€1,167.91 / yksikkö