Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TR5 -avainavainkahva | AC3UEX 2WFA5

KEN-TOOL TR5-kuorma-auton jakoavaimen kahva

Varastossa
Tuote: AC3UEX Malli: TR5Ristiviite: 2WFA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton jakoavain
Hex19
Pituus22 "
Materiaali1 "seosterästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEN-TOOL TR11 kuorma-avainkahva käytettäväksi AC3UEP: n kanssa AC3UEQ 2WEZ8 TR1130 "€74.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR5-kuorma-auton jakoavaimen kahva
€43.77 / yksikkö